項目 | 氣動球閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
球閥產品組 | 觸動 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
最大。 壓力 | 600磅/平方英寸CWP |
山氣 | 直接 |
手術 | 雙動 |
管道尺寸 | 3" |
港口 | 飾品 |
所需壓力 | 80 PSI |
密封材料 | PTFE / Viton(R) |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 鍍鎳黃銅 |
溫度。 範圍 | 14度至140度F |
閥門結構 | 兩片 |
船重(kg) | 9.07 |
船高(厘米) | 24.38 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 28.45 |
HS代碼 | 8481809040 |
原產地 | CN |
型號 | 閥門結構 | 球材質 | 身材 | 最大。 壓力 | 手術 | 管道尺寸 | 港口 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHH2AATS065A | 兩片 | 鍍鉻黃銅 | 排隊 | 600磅/平方英寸CWP | 彈簧復位-失效關閉 | 3" | 飾品 | PTFE | 新台幣101,561元 | |
PYHG5AUD02A | 一塊 | 鍍鎳鉻黃銅 | 三路 | 400磅/平方英寸CWP | 雙動 | 1" | 轉向器L型 | 鐵氟龍 | 新台幣33,601元 | |
PYHG8AUD05A | 一塊 | 鍍鎳鉻黃銅 | 三路 | 400磅/平方英寸CWP | 雙動 | 2" | 轉向器L型 | 鐵氟龍 | 新台幣66,993元 | |
PYHGAUD05A | 一塊 | 鍍鎳鉻黃銅 | 三路 | 400磅/平方英寸CWP | 雙動 | 3" | 轉向器L型 | 鐵氟龍 | 新台幣72,708元 | |
PYHG3AUS024A | 一塊 | 鍍鎳鉻黃銅 | 三路 | 400磅/平方英寸CWP | 彈簧復位-失效關閉 | 1機構/ 2“ | 轉向器L型 | 鐵氟龍 | 新台幣30,095元 | |
PYHG4AUS024A | 一塊 | 鍍鎳鉻黃銅 | 三路 | 400磅/平方英寸CWP | 彈簧復位-失效關閉 | 3機構/ 4“ | 轉向器L型 | 鐵氟龍 | 新台幣32,198元 | |
PYHG5AUS054A | 一塊 | 鍍鎳鉻黃銅 | 三路 | 400磅/平方英寸CWP | 彈簧復位-失效關閉 | 1" | 轉向器L型 | 鐵氟龍 | 新台幣44,069元 |