項目 | 氣動球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 觸動 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
最大。 壓力 | 1500 psi CWP,125 psi蒸汽 |
山氣 | 直接 |
手術 | 春季回歸 |
管道尺寸 | 2" |
港口 | 飾品 |
所需壓力 | 80 PSI |
密封材料 | PTFE / Viton(R) |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 14度至140度F |
閥門結構 | 兩片 |
船重(kg) | 8.93 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 8481809040 |
原產地 | US |
型號 | 手術 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PHS23AJD01A | 雙動 | 1機構/ 2“ | 新台幣24,164元 | |
PHS24AJD02A | 雙動 | 3機構/ 4“ | 新台幣25,328元 | |
PHS25AJD02A | 雙動 | 1" | 新台幣27,269元 | |
PHS21AJS012A | 春季回歸 | 1機構/ 4“ | 新台幣27,438元 | |
PHS23AJSO23A | 春季回歸 | 1機構/ 2“ | 新台幣27,438元 | |
PHS24AJS034A | 春季回歸 | 3機構/ 4“ | 新台幣28,827元 | |
PHS25AJS034A | 春季回歸 | 1" | 新台幣35,690元 |