項目 | 球閥 |
球材質 | 碳素鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 碳素鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 閉鎖 |
最大。 壓力 | 3000磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | 鐵氟龍 |
座椅材質 | 鐵氟龍 |
閥桿材料 | 碳素鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -20度至425度F |
UPC | 649848037849 |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | US |
型號 | 球材質 | 處理材料 | 手柄類型 | 管道尺寸 | 座椅材質 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLE2.AK0P 1/4 | 碳素鋼 | 鐵件 | 閉鎖 | 1機構/ 4“ | 鐵氟龍 | 碳素鋼 | 新台幣1,715元 | |
VLE2.AK0P 3/8 | 碳素鋼 | 鐵件 | 閉鎖 | 3機構/ 8“ | 鐵氟龍 | 碳素鋼 | 新台幣1,656元 | |
VLE2.AK0P 1/2 | 碳素鋼 | 鐵件 | 閉鎖 | 1機構/ 2“ | 鐵氟龍 | 碳素鋼 | 新台幣3,968元 | |
VLE2.AK0P 1 | 碳素鋼 | 鐵件 | 閉鎖 | 1" | 鐵氟龍 | 碳素鋼 | 新台幣7,271元 | |
VLE2.AK 1“ | 鍍鉻碳鋼 | 鍍鋅鋼 | 槓桿 | 1" | 碳石墨填充PTFE | 鍍鎳鋼 | 新台幣6,092元 |