項目 | 數字多普勒超聲波流量變送器直流和小型管道變送器 |
準確性 | 2%滿量程 |
環境溫度。 範圍 | -40到185 F. |
模擬量輸出 | 選配 |
顯示屏 | 2行8字符LCD |
電氣連接 | 終端 |
外殼材料 | 聚碳酸酯 |
外殼等級 | NEMA 4X |
流速範圍 | .05-9 公尺 |
媒體類型 | 包含至少100 ppm的有用聲懸浮反射器的液體 |
能量源 | 12 28 VDC |
繼電器輸出 | 選配 |
響應時間 | 6到60秒 |
類別 | 專用多普勒 |
船重(kg) | 2.64 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 9026105000 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
7HU43XNUMX | 數字多普勒超聲波流量變送器交流和標準管道傳感器 | 115 VAC | 新台幣228,670元 | |
7HU44XNUMX | 數字多普勒超聲波流量變送器交流和小型管道變送器 | 115 VAC | 新台幣250,809元 | |
7HU45XNUMX | 數字多普勒超聲波流量變送器DC和標準管道傳感器 | 12 28 VDC | 新台幣225,255元 |