得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 30A |
伸長 | 企業排放佔全球 450% |
完 | 平滑 |
總長: | 12“ |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -30 華氏度 |
拉伸強度 | 1200 PSI |
厚度 | 3機構/ 16“ |
類別 | 高分 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 0.6 |
船高(厘米) | 2.39 |
船長(厘米) | 30.96 |
船寬(厘米) | 30.96 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 拉伸強度 | 背襯類型 | 硬度計 | 厚度 | 類別 | 信號寬度 | 伸長 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-3 / 32HGA | 1200 PSI | 樸素 | 30A | 3機構/ 32“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 450% | 12“ | 新台幣531元 | |
1030-3 / 16HGA | 1200 PSI | 樸素 | 30A | 3機構/ 16“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 450% | 12“ | 新台幣977元 | |
1030-3 / 8HGA | 1200 PSI | 樸素 | 30A | 3機構/ 8“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 450% | 12“ | 新台幣1,782元 | |
1030-3 / 4HGA | 1200 PSI | 樸素 | 30A | 3機構/ 4“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 450% | 12“ | 新台幣3,060元 | |
1030-3 / 32HGB | 1200 PSI | 樸素 | 30A | 3機構/ 32“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 450% | 24“ | 新台幣952元 | |
1030-3 / 16HGB | 1200 PSI | 樸素 | 30A | 3機構/ 16“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 450% | 24“ | 新台幣1,674元 | |
1030-3 / 8HGB | 1200 PSI | 樸素 | 30A | 3機構/ 8“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 450% | 24“ | 新台幣3,563元 |