項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 30A |
伸長 | 450% |
完 | 平滑 |
總長: | 3ft。 |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -30 華氏度 |
拉伸強度 | 1200 PSI |
厚度 | 1" |
類別 | 高分 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 28.48 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 132.08 |
船寬(厘米) | 132.08 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 硬度計 | 伸長 | 總長: | 拉伸強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1030HG-1 / 4 | 30A | 450% | 40ft。 | 1200 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣116,349元 | |
1030HG-1 / 8 | 30A | 450% | 50ft。 | 1200 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣70,995元 | |
1030HG-3 / 4 | 30A | 450% | 3ft。 | 1200 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣25,619元 | |
1040HG-1 / 8 | 40A | 400% | 50ft。 | 1500 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣63,542元 | |
1040HG-1 | 40A | 400% | 3ft。 | 1500 PSI | 1" | 新台幣33,224元 | |
1055HG-1 / 8 | 60A | 300% | 50ft。 | 1500 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣47,761元 | |
355HG-1 / 4 | 50A | 350% | 40ft。 | 1500 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣98,930元 |