項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 30A |
伸長 | 企業排放佔全球 450% |
完 | 平滑 |
總長: | 10ft。 |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -30 華氏度 |
拉伸強度 | 1200 PSI |
厚度 | 1機構/ 4“ |
類別 | 高分 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 23.92 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 硬度計 | 伸長 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
355HG-1 / 4-10 | 50A | 企業排放佔全球 350% | 1500 PSI | 新台幣23,428元 | |
365HG-1 / 4-10 | 70A | 企業排放佔全球 200% | 1500 PSI | 新台幣22,468元 | |
1055HG-1 / 4-10 | 60A | 企業排放佔全球 400% | 1500 PSI | 新台幣22,468元 |