扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

E JAMES & CO 1040-3/16HGX 橡膠氯丁橡膠 3/16 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LJQ 1DUW8

E JAMES & CO 1040-3/16HGX 橡膠氯丁橡膠 3/16 英寸厚 2 x 36 英寸

有現貨
貨號: AA9LJQ 型號:1040-3/16HGX交叉編號:1DUW8

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$378 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目橡膠條
背襯類型樸素
顏色黑色
硬度計40A
伸長400%
平滑
總長:36“
材料氯丁橡膠
最高 溫度225 F
最小 溫度 評分-30 華氏度
拉伸強度1500 PSI
厚度3機構/ 16“
類別高分
信號寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 0.3
船高(厘米)3.81
船長(厘米)92.71
船寬(厘米)17.78
HS代碼4008210000
原產地CN

產品型號

產品型號信號寬度背襯類型伸長最高 溫度最小 溫度 評分拉伸強度厚度類別價錢
E JAMES & CO 1040-1/16HGX 橡膠氯丁橡膠 1/16 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LJK 1DUW2 1040-1 / 16HGX2"樸素400%225 F-30 華氏度1500 PSI1機構/ 16“高分新台幣154元
E JAMES & CO 1040-1/8HGX 橡膠氯丁橡膠 1/8 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LJN 1DUW6 1040-1 / 8HGX2"樸素400%225 F-30 華氏度1500 PSI1機構/ 8“高分新台幣270元
E JAMES & CO 1040-1/4HGX 橡膠氯丁橡膠 1/4 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LJR 1DUX1 1040-1 / 4HGX2"樸素400%225 F-30 華氏度1500 PSI1機構/ 4“高分新台幣548元
E JAMES & CO 1040-3/8HGX 橡膠氯丁橡膠 3/8 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LJT 1DUX3 1040-3 / 8HGX2"樸素400%225 F-30 華氏度1500 PSI3機構/ 8“高分新台幣734元
E JAMES & CO 1040-1/2HGX 橡膠氯丁橡膠 1/2 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LJU 1DUX5 1040-1 / 2HGX2"樸素400%225 F-30 華氏度1500 PSI1機構/ 2“高分新台幣964元
E JAMES & CO 1040-1HGX 橡膠氯丁橡膠 1 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LJW 1DUX9 1040-1HGX2"樸素400%225 F-30 華氏度1500 PSI1"高分新台幣1,514元
E JAMES & CO 1040-1/16HGY 橡膠氯丁橡膠 1/16 英寸厚 4 x 36 英寸 | AA9LJX 1DUY2 1040-1 / 16HGY4"樸素400%225 F-30 華氏度1500 PSI1機構/ 16“高分新台幣331元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

E JAMES & CO 1040-3/16HGX 橡膠氯丁橡膠 3/16 英寸厚 2 x 36 英寸
新台幣378元 /單元