項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 60A |
伸長 | 企業排放佔全球 300% |
完 | 平滑 |
總長: | 24“ |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -30 華氏度 |
拉伸強度 | 1500 PSI |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 高分 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 0.8 |
船高(厘米) | 2.24 |
船長(厘米) | 61.44 |
船寬(厘米) | 30.96 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 類別 | 背襯類型 | 伸長 | 信號寬度 | 總長: | 最高 溫度 | 最小 溫度 評分 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055-1 / 16HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣343元 | |
1055-3 / 32HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣594元 | |
1055-1 / 8HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣695元 | |
1055-3 / 16HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣984元 | |
1055-1 / 4HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣1,440元 | |
1055-3 / 8HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣1,870元 | |
1055-1 / 2HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣2,318元 |