得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 橡膠條 |
背襯類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 60A |
伸長 | 企業排放佔全球 300% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -30 華氏度 |
拉伸強度 | 1500 PSI |
厚度 | 1" |
類別 | 高分 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 3.16 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 91.92 |
船寬(厘米) | 15.72 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 信號寬度 | 背襯類型 | 伸長 | 最高 溫度 | 最小 溫度 評分 | 拉伸強度 | 厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055-1 / 16HGX | 2" | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 16“ | 高分 | 新台幣154元 | |
1055-3 / 32HGX | 2" | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 3機構/ 32“ | 高分 | 新台幣229元 | |
1055-1 / 8HGX | 2" | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 8“ | 高分 | 新台幣277元 | |
1055-3 / 16HGX | 2" | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 3機構/ 16“ | 高分 | 新台幣378元 | |
1055-1 / 4HGX | 2" | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 4“ | 高分 | 新台幣505元 | |
1055-3 / 8HGX | 2" | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 3機構/ 8“ | 高分 | 新台幣734元 | |
1055-1 / 2HGX | 2" | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 2“ | 高分 | 新台幣964元 |