項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 60A |
伸長 | 企業排放佔全球 400% |
完 | 平滑 |
總長: | 10ft。 |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -30 華氏度 |
拉伸強度 | 1500 PSI |
厚度 | 3機構/ 16“ |
類別 | 高分 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 17.73 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 硬度計 | 伸長 | 拉伸強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
355HG-3 / 16-10 | 50A | 企業排放佔全球 350% | 1500 PSI | 3機構/ 16“ | 新台幣18,784元 | |
355HG-3 / 8-10 | 50A | 企業排放佔全球 350% | 1500 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣39,901元 | |
365HG-3 / 16-10 | 70A | 企業排放佔全球 200% | 1500 PSI | 3機構/ 16“ | 新台幣18,520元 | |
1030HG-3 / 16-10 | 30A | 企業排放佔全球 450% | 1200 PSI | 3機構/ 16“ | 新台幣22,279元 | |
1040HG-3 / 16-10 | 40A | 企業排放佔全球 400% | 1500 PSI | 3機構/ 16“ | 新台幣20,487元 |