項目 | 橡膠條 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 70A |
伸長 | 企業排放佔全球 150% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | SBR橡膠 |
最高 溫度 | 170 F |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
拉伸強度 | 800 PSI |
厚度 | 1" |
類別 | 通用等級 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 1.7 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 類別 | 背襯類型 | 伸長 | 信號寬度 | 材料 | 最高 溫度 | 最小 溫度 評分 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365-1 / 16HGX | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 200% | 2" | 氯丁橡膠 | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣158元 | |
365-3 / 32HGX | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 200% | 2" | 氯丁橡膠 | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣229元 | |
365-1 / 8HGX | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 200% | 2" | 氯丁橡膠 | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣270元 | |
365-3 / 16HGX | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 200% | 2" | 氯丁橡膠 | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣378元 | |
365-1 / 4HGX | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 200% | 2" | 氯丁橡膠 | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣505元 | |
365-3 / 8HGX | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 200% | 2" | 氯丁橡膠 | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣712元 | |
365-1 / 16HGY | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 200% | 4" | 氯丁橡膠 | 225 F | -30 華氏度 | 1500 PSI | 新台幣331元 |