E James & Co 1507-1/4-10 | 橡膠 Sbr 1/4 英吋 Th 36 英吋 X 10 英尺 | 6zty3 | Raptor Supplies 台灣
E JAMES & CO 1507-1/4-10 橡膠 Sbr 1/4 英吋 Th 36 英吋 x 10 英尺 | AF2ZUF 6ZTY3

E JAMES & CO 1507-1/4-10 橡膠 Sbr 1/4 英寸 Th 36 英寸 x 10 英尺

有現貨
貨號:AF2ZUF 型號:1507-1/4-10交叉編號:6ZTY3

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$14,569 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目橡膠卷
背襯類型非膠粘劑
顏色
硬度計70A
伸長企業排放佔全球 150%
平滑
總長:10ft。
材料SBR(苯乙烯丁二烯橡膠)
最高 溫度170 F
最小 溫度 評分-20 華氏度
拉伸強度400 PSI
厚度1機構/ 4“
類別一般用途
信號寬度36“

送貨信息:

船重(kg) 26.58
船高(厘米)91.44
船長(厘米)8.26
船寬(厘米)91.44
HS代碼4008210000
原產地CN

產品型號

產品型號顏色總長:拉伸強度厚度價錢
E JAMES & CO 1500-1/16 卷 Sbr 1/16 厚度 x 36 英寸寬 67 英尺長黑色 | AC8VYK 3EEJ9 1500-1/16黑色67ft。800 PSI1機構/ 16“新台幣24,330元
E JAMES & CO 1500-1/4 卷 Sbr 1/4 厚度 x 36 英寸寬 18 英尺長黑色 | AC8VYL 3EEK2 1500-1/4黑色18ft。800 PSI1機構/ 4“新台幣28,795元
E JAMES & CO 1500-1/8 卷 Sbr 1/8 厚度 x 36 英寸寬 36 英尺長黑色 | AC8VYM 3EEK3 1500-1/8黑色36ft。800 PSI1機構/ 8“新台幣26,729元
E JAMES & CO 1500-1 卷 Sbr 1 厚度 x 36 英寸寬 30 英尺長黑色 | AC8VYN 3EEK4 1500-1黑色30ft。800 PSI1"新台幣170,026元
E JAMES & CO 1500-3/16 卷 Sbr 3/16 厚度 x 36 英寸寬 40 英尺長黑色 | AC8VYP 3EEK5 1500-3/16黑色40ft。800 PSI3機構/ 16“新台幣43,983元
E JAMES & CO 1500-3/32 卷 Sbr 3/32 厚度 x 36 英寸寬 75 英尺長黑色 | AC8VYQ 3EEK6 1500-3/32黑色75ft。800 PSI3機構/ 32“新台幣40,700元
E JAMES & CO 1500-3/8 卷 Sbr 3/8 厚度 x 36 英寸寬 30 英尺長黑色 | AC8VYR 3EEK8 1500-3/8黑色30ft。800 PSI3機構/ 8“新台幣68,555元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

E JAMES & CO 1507-1/4-10 橡膠 Sbr 1/4 英寸 Th 36 英寸 x 10 英尺
新台幣14,569元 /單元