項目 | 管道 |
彎曲半徑 | 1-5 / 16“ |
顏色 | 黑色 |
硬度 | 邵氏A:64 |
內部Dia。 | 5機構/ 16“ |
總長: | 50ft。 |
材料 | 山都平 |
最大。 壓力 | 8 PSI |
外直徑。 | 7機構/ 16“ |
溫度。 範圍 | -60至275F |
拉伸強度 | 950 PSI |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1508-062188-50 | 9機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 34 PSI | 3機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,004元 | |
1508-125250-50 | 5機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 19 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,200元 | |
1508-125375-50 | 1.125“ | 1機構/ 8“ | 29 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣2,725元 | |
1508-188312-50 | 15機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 13 PSI | 5機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,362元 | |
1508-188375-50 | 1.125“ | 3機構/ 16“ | 19 PSI | 3機構/ 8“ | 3機構/ 32“ | 新台幣2,209元 | |
1508-188563-50 | 1-11 / 16“ | 3機構/ 16“ | 29 PSI | 9機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 新台幣5,650元 | |
1508-250375-50 | 1.125“ | 1機構/ 4“ | 10 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,666元 |