項目 | 管道 |
彎曲半徑 | 3機構/ 4“ |
顏色 | 透明黃 |
硬度 | 邵氏A:65 |
內部Dia。 | 3機構/ 32“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | PVC |
最大。 壓力 | 54 PSI |
外直徑。 | 3機構/ 16“ |
溫度。 範圍 | -15至165F |
拉伸強度 | 1900 PSI |
類別 | 燃料和潤滑劑 |
室壁厚度 | 3機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 22.35 |
HS代碼 | 3917320010 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1512-125250-100 | 1" | 1機構/ 8“ | 62 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣2,700元 | |
1512-188312-100 | 1.25“ | 3機構/ 16“ | 48 PSI | 5機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣3,532元 | |
1512-250375-100 | 1.5“ | 1機構/ 4“ | 40 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣4,161元 | |
1512-312438-100 | 1.75“ | 5機構/ 16“ | 36 PSI | 7機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣5,111元 | |
1512-375500-100 | 2" | 3機構/ 8“ | 30 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣5,789元 | |
1512-438625-100 | 2.5“ | 7機構/ 16“ | 40 PSI | 5機構/ 8“ | 3機構/ 32“ | 新台幣9,129元 | |
1512-500750-100 | 3" | 1機構/ 2“ | 40 PSI | 3機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣13,164元 |