項目 | 管道 |
彎曲半徑 | 3.75“ |
顏色 | 黑色 |
硬度 | 邵氏R:70 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 155 PSI |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -40至122F |
拉伸強度 | 3800 PSI |
類別 | 靈活 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1522-125250 | 2.5“ | 1機構/ 8“ | 270 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣2,715元 | |
1522-170250 | 2.5“ | 0.170“ | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 0.040“ | 新台幣1,828元 | |
1522-375500 | 5" | 3機構/ 8“ | 110 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣3,130元 |