項目 | 管道 |
爆破壓力 | 1000 PSI |
顏色 | 皮膚護理 |
硬度 | 邵氏R:121 |
內部Dia。 | 0.106“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 尼龍 |
最大。 壓力 | 700在70度F |
外直徑。 | 5機構/ 32“ |
溫度。 範圍 | -40到135 F. |
公差 | +0.005至-0.005“ |
真空等級 | 29英寸汞柱 |
室壁厚度 | 0.025“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 32.51 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
型號 | 爆破壓力 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1523-078125 | 2500 PSI | 0.078“ | 850在70度F | 1機構/ 8“ | 0.024“ | 新台幣1,530元 | |
1523-096125 | 1000 PSI | 0.096“ | 455在70度F | 1機構/ 8“ | 0.015“ | 新台幣1,101元 | |
1523-110187 | 2500 PSI | 0.11“ | 960在70度F | 3機構/ 16“ | 0.039“ | 新台幣2,469元 | |
1523-138187 | 1000 PSI | 0.138“ | 565在70度F | 3機構/ 16“ | 0.025“ | 新台幣2,132元 | |
1523-150250 | 2500 PSI | 0.150“ | 920在70度F | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,469元 | |
1523-188312 | 2500 PSI | 0.188“ | 910在70度F | 5機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣3,980元 | |
1523-190250 | 1000 PSI | 0.190“ | 550在70度F | 1機構/ 4“ | 0.03“ | 新台幣2,341元 |