項目 | 管道 |
顏色 | 黑色 |
硬度 | 邵氏A:75 |
內部Dia。 | 2mm |
總長: | 25ft。 |
材料 | 維通 |
外直徑。 | 4" |
溫度。 範圍 | -30到400 F. |
公差 | +/- 0.016英寸 |
類別 | 靈活 |
室壁厚度 | 1mm |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
型號 | 硬度 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1525S-2MM4MM-25 | 邵氏A:60 | 2mm | 4" | -40至400 F | +/- 0.016英寸 | 新台幣7,104元 | |
1525S-4MM6MM-25 | 邵氏A:60 | 4mm | 6mm | -40至400 F | +/- 0.016英寸 | 新台幣8,455元 | |
1525S-6MM8MM-25 | 邵氏A:60 | 6mm | 8mm | -40至400 F | +/- 0.020英寸 | 新台幣10,279元 | |
1525S-8MM10MM-25 | 邵氏A:60 | 8mm | 10mm | -40至400 F | +/- 0.020英寸 | 新台幣16,289元 | |
1525S-10MM12MM-25 | 邵氏A:60 | 10mm | 12 mm | -40至400 F | +/- 0.025英寸 | 新台幣20,493元 | |
1525F-4MM6MM-25 | 邵氏A:75 | 4mm | 6mm | -30到400 F. | +/- 0.016英寸 | 新台幣5,993元 | |
1525F-6MM8MM-25 | 邵氏A:75 | 6mm | 8mm | -30到400 F. | +/- 0.020英寸 | 新台幣8,641元 |