項目 | 橡膠條 |
背襯類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 60A |
伸長 | 企業排放佔全球 300% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 三元乙丙橡膠 |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -40 華氏度 |
拉伸強度 | 1000 PSI |
厚度 | 1機構/ 16“ |
類別 | 通用等級 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 2.06 |
船長(厘米) | 91.92 |
船寬(厘米) | 15.72 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
1600-1 / 32XTAPE | 1機構/ 32“ | 2" | 新台幣233元 | |
1600-3 / 32XTAPE | 3機構/ 32“ | 2" | 新台幣544元 | |
1600-1 / 8XTAPE | 1機構/ 8“ | 2" | 新台幣410元 | |
1600-3 / 16XTAPE | 3機構/ 16“ | 2" | 新台幣538元 | |
1600-1 / 4XTAPE | 1機構/ 4“ | 2" | 新台幣1,141元 | |
1600-3 / 8XTAPE | 3機構/ 8“ | 2" | 新台幣693元 | |
1600-1 / 2XTAPE | 1機構/ 2“ | 2" | 新台幣853元 |