項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 60A |
伸長 | 企業排放佔全球 300% |
完 | 平滑 |
總長: | 10ft。 |
材料 | EPDM |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -40 華氏度 |
拉伸強度 | 1000 PSI |
厚度 | 3機構/ 16“ |
類別 | 一般用途 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 19.76 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 93.22 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
1600-1/16 | 100ft。 | 1機構/ 16“ | 新台幣59,154元 | |
1600-1/32 | 150ft。 | 1機構/ 32“ | 新台幣51,034元 | |
1600-1/4 | 40ft。 | 1機構/ 4“ | 新台幣100,376元 | |
1600-1/8 | 50ft。 | 1機構/ 8“ | 新台幣50,384元 | |
1600-3/16 | 40ft。 | 3機構/ 16“ | 新台幣75,533元 | |
1600-1/16-25 | 25ft。 | 1機構/ 16“ | 新台幣17,215元 | |
1600-1/2-10 | 10ft。 | 1機構/ 2“ | 新台幣41,725元 |