項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 60A |
伸長 | 企業排放佔全球 300% |
完 | 平滑 |
總長: | 12“ |
材料 | 三元乙丙橡膠 |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -40 華氏度 |
拉伸強度 | 1000 PSI |
厚度 | 3機構/ 16“ |
類別 | 通用等級 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 2.39 |
船長(厘米) | 30.96 |
船寬(厘米) | 30.96 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 類別 | 背襯類型 | 伸長 | 信號寬度 | 總長: | 最高 溫度 | 最小 溫度 評分 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600-1 / 32A | 通用等級 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 12“ | 225 F | -40 華氏度 | 1000 PSI | 新台幣160元 | |
1600-1 / 16A | 通用等級 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 12“ | 225 F | -40 華氏度 | 1000 PSI | 新台幣277元 | |
1600-3 / 32A | 通用等級 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 12“ | 225 F | -40 華氏度 | 1000 PSI | 新台幣332元 | |
1600-1 / 8A | 通用等級 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 12“ | 225 F | -40 華氏度 | 1000 PSI | 新台幣507元 | |
1600-3 / 16A | 通用等級 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 12“ | 225 F | -40 華氏度 | 1000 PSI | 新台幣817元 | |
1600-1 / 4A | 通用等級 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 12“ | 225 F | -40 華氏度 | 1000 PSI | 新台幣997元 | |
1600-3 / 8A | 通用等級 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 12“ | 225 F | -40 華氏度 | 1000 PSI | 新台幣1,542元 |