項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 85A |
伸長 | 企業排放佔全球 200% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 三元乙丙橡膠 |
最高 溫度 | 220 F |
最小 溫度 評分 | -40 華氏度 |
拉伸強度 | 2000 PSI |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 軍事規格 |
UPC | 994139343858 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 1.2 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 32 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | US |
型號 | 背襯類型 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
21252164EPDM85D | 樸素 | 1機構/ 64“ | 12“ | 新台幣674元 | |
21252132EPDM85D | 樸素 | 1機構/ 32“ | 12“ | 新台幣810元 | |
21252116EPDM85D | 樸素 | 1機構/ 16“ | 12“ | 新台幣1,269元 | |
21252332EPDM85D | 樸素 | 3機構/ 32“ | 12“ | 新台幣1,841元 | |
21252316EPDM85D | 樸素 | 3機構/ 16“ | 12“ | 新台幣3,753元 | |
2125214EPDM85D | 樸素 | 1機構/ 4“ | 12“ | 新台幣4,774元 | |
21252132EPDM85M | 非膠粘劑 | 1機構/ 32“ | 36“ | 新台幣2,497元 |