項目 | 橡膠條 |
背襯類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 紅 |
硬度計 | 30A |
伸長 | 企業排放佔全球 100% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 矽橡膠 |
最高 溫度 | 400 F |
最小 溫度 評分 | -60 華氏度 |
拉伸強度 | 550 PSI |
厚度 | 1機構/ 4“ |
類別 | 商業級 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 91.92 |
船寬(厘米) | 15.72 |
HS代碼 | 3920992000 |
原產地 | CN |
型號 | 背襯類型 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
2830-1 / 32X | 樸素 | 1機構/ 32“ | 新台幣180元 | |
2830-1 / 16X | 樸素 | 1機構/ 16“ | 新台幣316元 | |
2830-3 / 32X | 樸素 | 3機構/ 32“ | 新台幣476元 | |
2830-1 / 8X | 樸素 | 1機構/ 8“ | 新台幣767元 | |
2830-3 / 16X | 樸素 | 3機構/ 16“ | 新台幣1,129元 | |
2830-1 / 4X | 樸素 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,581元 | |
2830-3 / 8X | 樸素 | 3機構/ 8“ | 新台幣2,028元 |