項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 紅 |
硬度計 | 30A |
伸長 | 企業排放佔全球 100% |
完 | 平滑 |
總長: | 10ft。 |
材料 | 矽橡膠 |
最高 溫度 | 400 F |
最小 溫度 評分 | -60 華氏度 |
拉伸強度 | 550 PSI |
厚度 | 3機構/ 16“ |
類別 | 商業級 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 17.24 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 3920992000 |
原產地 | CN |
型號 | 硬度計 | 伸長 | 總長: | 拉伸強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2830-1/16 | 30A | 企業排放佔全球 100% | 100ft。 | 550 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣221,346元 | |
2850-1/16 | 50A | 企業排放佔全球 250% | 100ft。 | 500 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣231,497元 | |
2850-1/8 | 50A | 企業排放佔全球 250% | 51ft。 | 500 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣209,820元 | |
2860-1/16 | 60A | 企業排放佔全球 200% | 100ft。 | 500 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣231,497元 | |
2860-1/32 | 60A | 企業排放佔全球 200% | 150ft。 | 500 PSI | 1機構/ 32“ | 新台幣198,258元 | |
2860-1/8 | 60A | 企業排放佔全球 200% | 51ft。 | 500 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣209,820元 | |
2830-1/16-25 | 30A | 企業排放佔全球 100% | 25ft。 | 550 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣60,060元 |