項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 紅 |
硬度計 | 60A |
伸長 | 企業排放佔全球 200% |
完 | 平滑 |
總長: | 10ft。 |
材料 | 矽橡膠 |
最高 溫度 | 400 F |
最小 溫度 評分 | -60 華氏度 |
拉伸強度 | 500 PSI |
厚度 | 1機構/ 4“ |
類別 | 商業級 |
UPC | 745704782356 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 21.96 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 3920992000 |
原產地 | CN |
型號 | 硬度計 | 伸長 | 總長: | 拉伸強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2830-1/16 | 30A | 企業排放佔全球 100% | 100ft。 | 550 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣198,108元 | |
2850-1/16 | 50A | 企業排放佔全球 250% | 100ft。 | 500 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣207,193元 | |
2850-1/8 | 50A | 企業排放佔全球 250% | 51ft。 | 500 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣208,939元 | |
2860-1/16 | 60A | 企業排放佔全球 200% | 100ft。 | 500 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣207,193元 | |
2860-1/32 | 60A | 企業排放佔全球 200% | 150ft。 | 500 PSI | 1機構/ 32“ | 新台幣177,444元 | |
2860-1/8 | 60A | 企業排放佔全球 200% | 51ft。 | 500 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣208,939元 | |
2830-1/16-25 | 30A | 企業排放佔全球 100% | 25ft。 | 550 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣53,754元 |