項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 50A |
伸長 | 企業排放佔全球 300% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 矽膠 |
最高 溫度 | +400度 |
最小 溫度 評分 | -60 華氏度 |
拉伸強度 | 750 PSI |
厚度 | 1機構/ 8“ |
UPC | 745704804959 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 1.11 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 背襯類型 | 總長: | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2950B-1 / 16A | 樸素 | 12“ | 1機構/ 16“ | 12“ | 新台幣721元 | ||
2950B-1 / 16B | 樸素 | 24“ | 1機構/ 16“ | 12“ | 新台幣1,585元 | ||
2950B-1 / 16C | 樸素 | 36“ | 1機構/ 16“ | 12“ | 新台幣2,279元 | ||
2950B-1 / 16X | 樸素 | 36“ | 1機構/ 16“ | 2" | 新台幣384元 | ||
2950B-1 / 16Y | 樸素 | 36“ | 1機構/ 16“ | 4" | 新台幣737元 | ||
2950B-1 / 16Z | 樸素 | 36“ | 1機構/ 16“ | 6" | 新台幣1,042元 | ||
2950B-1 / 16-10 | 樸素 | 10ft。 | 1機構/ 16“ | 36“ | 新台幣21,451元 |