項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 80A |
伸長 | 企業排放佔全球 200% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 |
最高 溫度 | 220 F |
最小 溫度 評分 | -60 華氏度 |
拉伸強度 | 1800 PSI |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 軍事規格 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 3.59 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | US |
型號 | 背襯類型 | 最小 溫度 評分 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3065DSBF2164B8D | 樸素 | -60 華氏度 | 1機構/ 64“ | 12“ | 新台幣817元 | |
3065DSBF2132B8D | 樸素 | -60 華氏度 | 1機構/ 32“ | 12“ | 新台幣957元 | |
3065DSBF2116B8D | 樸素 | -60 華氏度 | 1機構/ 16“ | 12“ | 新台幣1,642元 | |
3065DSBF21 / 4B8D | 樸素 | -60 華氏度 | 1機構/ 4“ | 12“ | 新台幣6,423元 | |
6855C11 / 64B8D | 樸素 | -50 華氏度 | 1機構/ 64“ | 12“ | 新台幣709元 | |
6855C11 / 32B8D | 樸素 | -50 華氏度 | 1機構/ 32“ | 12“ | 新台幣864元 | |
6855C11 / 16B8D | 樸素 | -50 華氏度 | 1機構/ 16“ | 12“ | 新台幣2,165元 |