得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 70A |
伸長 | 企業排放佔全球 270% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 220 F |
最小 溫度 評分 | -60 華氏度 |
拉伸強度 | 1800 PSI |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 軍事規格 |
UPC | 745704707885 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 3.59 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | US |
型號 | 拉伸強度 | 背襯類型 | 顏色 | 厚度 | 類別 | 信號寬度 | 伸長 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365-1 / 16HGA | 1500 PSI | 樸素 | 黑色 | 1機構/ 16“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 200% | 12“ | 新台幣382元 | |
365-3 / 32HGA | 1500 PSI | 樸素 | 黑色 | 3機構/ 32“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 200% | 12“ | 新台幣558元 | |
365-1 / 8HGA | 1500 PSI | 樸素 | 黑色 | 1機構/ 8“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 200% | 12“ | 新台幣675元 | |
365-3 / 16HGA | 1500 PSI | 樸素 | 黑色 | 3機構/ 16“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 200% | 12“ | 新台幣984元 | |
365-1 / 4HGA | 1500 PSI | 樸素 | 黑色 | 1機構/ 4“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 200% | 12“ | 新台幣1,440元 | |
365-3 / 8HGA | 1500 PSI | 樸素 | 黑色 | 3機構/ 8“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 200% | 12“ | 新台幣1,793元 | |
365-1 / 2HGA | 1500 PSI | 樸素 | 黑色 | 1機構/ 2“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 200% | 12“ | 新台幣2,309元 |