扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

E JAMES & CO 3065E1/32NEO5M 橡膠氯丁橡膠 1/32 英吋 Th 36 x 36 英吋 50a | AD2PGQ 3TEJ9

E JAMES & CO 3065E1/32NEO5M 橡膠氯丁橡膠 1/32 英寸 Th 36 x 36 英寸 50a

有現貨
貨號:AD2PGQ 型號:3065E1/32NEO5M交叉參考:3TEJ9

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,009 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目橡膠板
背襯類型非膠粘劑
顏色黑色
硬度計50A
伸長400%
平滑
總長:36“
材料氯丁橡膠
最高 溫度220 F
最小 溫度 評分-60 華氏度
拉伸強度1700 PSI
厚度1機構/ 32“
類別軍事規格
信號寬度36“

送貨信息:

船重(kg) 1.12
船高(厘米)3.81
船長(厘米)92.46
船寬(厘米)17.27
HS代碼4008210000
原產地US

產品型號

產品型號類別背襯類型伸長信號寬度總長:最高 溫度最小 溫度 評分拉伸強度價錢
E JAMES & CO 355-1/16HGA 橡膠氯丁橡膠 1/16 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9LPY 1DVC1 355-1 / 16HGA高分樸素350%12“12“225 F-30 華氏度1500 PSI新台幣382元
E JAMES & CO 355-3/32HGA 橡膠氯丁橡膠 3/32 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9LQA 1DVC3 355-3 / 32HGA高分樸素350%12“12“225 F-30 華氏度1500 PSI新台幣594元
E JAMES & CO 355-1/8HGA 橡膠氯丁橡膠 1/8 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9LQC 1DVC5 355-1 / 8HGA高分樸素350%12“12“225 F-30 華氏度1500 PSI新台幣675元
E JAMES & CO 355-3/16HGA 橡膠氯丁橡膠 3/16 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9LQE 1DVC7 355-3 / 16HGA高分樸素350%12“12“225 F-30 華氏度1500 PSI新台幣984元
E JAMES & CO 355-1/4HGA 橡膠氯丁橡膠 1/4 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9LQG 1DVC9 355-1 / 4HGA高分樸素350%12“12“225 F-30 華氏度1500 PSI新台幣1,263元
E JAMES & CO 355-3/8HGA 橡膠氯丁橡膠 3/8 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9LQJ 1DVD2 355-3 / 8HGA高分樸素350%12“12“225 F-30 華氏度1500 PSI新台幣1,793元
E JAMES & CO 355-1/2HGA 橡膠氯丁橡膠 1/2 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9LQL 1DVD4 355-1 / 2HGA高分樸素350%12“12“225 F-30 華氏度1500 PSI新台幣2,318元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

E JAMES & CO 3065E1/32NEO5M 橡膠氯丁橡膠 1/32 英寸 Th 36 x 36 英寸 50a
新台幣3,009元 /單元