項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 80A |
伸長 | 企業排放佔全球 300% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 220 F |
最小 溫度 評分 | -60 華氏度 |
拉伸強度 | 2000 PSI |
厚度 | 1機構/ 4“ |
類別 | 軍事規格 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 7.18 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | US |
型號 | 背襯類型 | 伸長 | 最小 溫度 評分 | 拉伸強度 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3065DSCF1164N8D | 樸素 | 企業排放佔全球 200% | -60 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 64“ | 12“ | 新台幣704元 | |
3065DSCF1132N8D | 樸素 | 企業排放佔全球 200% | -60 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 32“ | 12“ | 新台幣1,033元 | |
3065DSCF1116N8D | 樸素 | 企業排放佔全球 200% | -60 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 16“ | 12“ | 新台幣1,689元 | |
3065DSCF11 / 8N8D | 樸素 | 企業排放佔全球 200% | -60 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 8“ | 12“ | 新台幣3,336元 | |
3065DSCF1316N8D | 樸素 | 企業排放佔全球 200% | -60 華氏度 | 1500 PSI | 3機構/ 16“ | 12“ | 新台幣4,448元 | |
3065DSCF11 / 4N8D | 樸素 | 企業排放佔全球 200% | -60 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 4“ | 12“ | 新台幣6,754元 | |
6855C21 / 64N8D | 樸素 | 企業排放佔全球 160% | -50 華氏度 | 1800 PSI | 1機構/ 64“ | 12“ | 新台幣768元 |