項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 白色 |
硬度計 | 60A |
伸長 | 企業排放佔全球 450% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -30 華氏度 |
拉伸強度 | 1000 PSI |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | FDA等級 |
UPC | 994141534480 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 背襯類型 | 總長: | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
310-1 / 16膠帶 | 膠粘劑 | 12“ | 1機構/ 16“ | 新台幣801元 | |
310-1 / 8膠帶 | 膠粘劑 | 12“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,084元 | |
310-3 / 16膠帶 | 膠粘劑 | 12“ | 3機構/ 16“ | 新台幣1,434元 | |
310-1 / 4膠帶 | 膠粘劑 | 12“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,679元 | |
310-1 / 16BTAPE | 膠粘劑 | 24“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,618元 | |
310-1 / 8BTAPE | 膠粘劑 | 24“ | 1機構/ 8“ | 新台幣2,572元 | |
310-1 / 4BTAPE | 膠粘劑 | 24“ | 1機構/ 4“ | 新台幣3,517元 |