項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 60A |
伸長 | 350% |
完 | 平滑 |
總長: | 25ft。 |
材料 | Hypalon橡膠 |
最高 溫度 | 220 F |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
拉伸強度 | 1500 PSI |
厚度 | 1機構/ 16“ |
類別 | 高分 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 14.44 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 95.25 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 3920992000 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
330-1/16 | 67ft。 | 1機構/ 16“ | 新台幣97,460元 | |
330-1/4 | 36ft。 | 1機構/ 4“ | 新台幣210,187元 | |
330-1/8 | 67ft。 | 1機構/ 8“ | 新台幣195,591元 | |
330-3/16 | 36ft。 | 3機構/ 16“ | 新台幣157,623元 | |
330-1/4-10 | 10ft。 | 1機構/ 4“ | 新台幣52,538元 | |
330-1/8-15 | 15ft。 | 1機構/ 8“ | 新台幣39,406元 |