項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 70A |
伸長 | 企業排放佔全球 200% |
完 | 平滑 |
總長: | 12“ |
材料 | Viton(R)橡膠 |
最高 溫度 | 400 F |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
拉伸強度 | 800 PSI |
厚度 | 1機構/ 32“ |
類別 | 通用等級 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3920992000 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
350-1 / 16A | 12“ | 1機構/ 16“ | 新台幣3,005元 | |
350-3 / 32A | 12“ | 3機構/ 32“ | 新台幣4,068元 | |
350-1 / 8A | 12“ | 1機構/ 8“ | 新台幣5,134元 | |
350-3 / 16A | 12“ | 3機構/ 16“ | 新台幣7,436元 | |
350-1 / 4A | 12“ | 1機構/ 4“ | 新台幣9,830元 | |
350-3 / 8A | 12“ | 3機構/ 8“ | 新台幣14,308元 | |
350-1 / 2A | 12“ | 1機構/ 2“ | 新台幣18,996元 |