項目 | 橡膠條 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 70A |
伸長 | 企業排放佔全球 200% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | Viton(R)橡膠 |
最高 溫度 | 400 F |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
拉伸強度 | 800 PSI |
厚度 | 1機構/ 32“ |
類別 | 通用等級 |
UPC | 745704707991 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3920992000 |
原產地 | CN |
型號 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
350-1 / 32X | 1機構/ 32“ | 2" | 新台幣1,246元 | |
350-1 / 16X | 1機構/ 16“ | 2" | 新台幣1,841元 | |
350-3 / 32X | 3機構/ 32“ | 2" | 新台幣2,529元 | |
350-1 / 8X | 1機構/ 8“ | 2" | 新台幣3,129元 | |
350-3 / 16X | 3機構/ 16“ | 2" | 新台幣4,647元 | |
350-1 / 4X | 1機構/ 4“ | 2" | 新台幣6,005元 | |
350-1 / 2X | 1機構/ 2“ | 2" | 新台幣11,732元 |