項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 70A |
伸長 | 企業排放佔全球 200% |
完 | 平滑 |
總長: | 10ft。 |
材料 | 氟橡膠 |
最高 溫度 | 400 F |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
拉伸強度 | 800 PSI |
厚度 | 3機構/ 16“ |
類別 | 一般用途 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 25.02 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 3920992000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長: | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
350-1/8-15 | 15ft。 | 1機構/ 8“ | 新台幣209,936元 |