項目 | 橡膠條 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 50A |
伸長 | 企業排放佔全球 350% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -30 華氏度 |
拉伸強度 | 1500 PSI |
厚度 | 1機構/ 4“ |
類別 | 高分 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 1.2 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 拉伸強度 | 背襯類型 | 硬度計 | 厚度 | 類別 | 信號寬度 | 伸長 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-1 / 8HGA | 1200 PSI | 樸素 | 30A | 1機構/ 8“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 450% | 橡膠板 | 新台幣561元 | |
1030-1 / 4HGA | 1200 PSI | 樸素 | 30A | 1機構/ 4“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 450% | 橡膠板 | 新台幣1,246元 | |
1030-1 / 2HGA | 1200 PSI | 樸素 | 30A | 1機構/ 2“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 450% | 橡膠板 | 新台幣2,374元 | |
1030-1HGA | 1200 PSI | 樸素 | 30A | 1" | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 450% | 橡膠板 | 新台幣3,980元 | |
1030-1 / 8HGB | 1200 PSI | 樸素 | 30A | 1機構/ 8“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 450% | 橡膠板 | 新台幣1,338元 | |
1030-1 / 4HGB | 1200 PSI | 樸素 | 30A | 1機構/ 4“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 450% | 橡膠板 | 新台幣2,195元 | |
1030-1 / 2HGB | 1200 PSI | 樸素 | 30A | 1機構/ 2“ | 高分 | 12“ | 企業排放佔全球 450% | 橡膠板 | 新台幣4,752元 |