扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

E JAMES & CO 365-3/16HGZTAPE 橡膠氯丁橡膠 3/16 英吋厚 6 x 36 英吋 | AA9MDX 1DXB8

E JAMES & CO 365-3/16HGZTAPE 橡膠氯丁橡膠 3/16 英寸厚 6 x 36 英寸

有現貨
貨號:AA9MDX 型號:365-3/16HGZTAPE交叉參考:1DXB8

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,744 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目橡膠條
背襯類型膠粘劑
顏色黑色
硬度計70A
伸長200%
平滑
總長:36“
材料氯丁橡膠
最高 溫度225 F
最小 溫度 評分-30 華氏度
拉伸強度1500 PSI
厚度3機構/ 16“
類別高分
信號寬度6"

送貨信息:

船重(kg) 0.9
船高(厘米)2.39
船長(厘米)91.92
船寬(厘米)15.72
HS代碼4008210000
原產地CN

產品型號

產品型號類別背襯類型伸長信號寬度材料最高 溫度最小 溫度 評分拉伸強度價錢
E JAMES & CO 365-1/16HGX 橡膠氯丁橡膠 1/16 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9MAP 1DWR7 365-1 / 16HGX高分樸素200%2"氯丁橡膠225 F-30 華氏度1500 PSI新台幣158元
E JAMES & CO 365-3/32HGX 橡膠氯丁橡膠 3/32 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9MAR 1DWR9 365-3 / 32HGX高分樸素200%2"氯丁橡膠225 F-30 華氏度1500 PSI新台幣229元
E JAMES & CO 365-1/8HGX 橡膠氯丁橡膠 1/8 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9MAU 1DWT2 365-1 / 8HGX高分樸素200%2"氯丁橡膠225 F-30 華氏度1500 PSI新台幣270元
E JAMES & CO 365-3/16HGX 橡膠氯丁橡膠 3/16 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9MAW 1DWT4 365-3 / 16HGX高分樸素200%2"氯丁橡膠225 F-30 華氏度1500 PSI新台幣378元
E JAMES & CO 365-1/4HGX 橡膠氯丁橡膠 1/4 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9MAX 1DWT6 365-1 / 4HGX高分樸素200%2"氯丁橡膠225 F-30 華氏度1500 PSI新台幣505元
E JAMES & CO 365-3/8HGX 橡膠氯丁橡膠 3/8 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9MAZ 1DWT8 365-3 / 8HGX高分樸素200%2"氯丁橡膠225 F-30 華氏度1500 PSI新台幣712元
E JAMES & CO 365-1/16HGY 橡膠氯丁橡膠 1/16 英寸厚 4 x 36 英寸 | AA9MBG 1DWU7 365-1 / 16HGY高分樸素200%4"氯丁橡膠225 F-30 華氏度1500 PSI新台幣331元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

E JAMES & CO 365-3/16HGZTAPE 橡膠氯丁橡膠 3/16 英寸厚 6 x 36 英寸
新台幣1,744元 /單元