項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 非膠粘劑 |
顏色 | 黃褐色 |
硬度計 | 40A |
伸長 | 企業排放佔全球 600% |
完 | 平滑 |
總長: | 25ft。 |
材料 | 橡膠膠 |
最高 溫度 | 140 F |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
拉伸強度 | 3000 PSI |
厚度 | 1機構/ 16“ |
類別 | 商業級 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 11.62 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
387-1/2-10 | 10ft。 | 1機構/ 2“ | 新台幣44,566元 | |
387-1/4-10 | 10ft。 | 1機構/ 4“ | 新台幣28,422元 | |
387-1/8-15 | 15ft。 | 1機構/ 8“ | 新台幣24,158元 | |
387-3/16-10 | 10ft。 | 3機構/ 16“ | 新台幣20,513元 | |
387-3/8-10 | 10ft。 | 3機構/ 8“ | 新台幣48,507元 |