項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黃褐色 |
硬度計 | 40A |
伸長 | 企業排放佔全球 600% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 天然膠 |
最高 溫度 | 140 F |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
拉伸強度 | 3000 PSI |
厚度 | 1" |
類別 | 商業級 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 12.62 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 92.96 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
387-1 / 16A | 12“ | 1機構/ 16“ | 新台幣403元 | |
387-1 / 8A | 12“ | 1機構/ 8“ | 新台幣610元 | |
387-3 / 16A | 12“ | 3機構/ 16“ | 新台幣953元 | |
387-1 / 4A | 12“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,119元 | |
387-3 / 8A | 12“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,634元 | |
387-1 / 2A | 12“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,958元 | |
387-3 / 4A | 12“ | 3機構/ 4“ | 新台幣3,700元 |