扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

E JAMES & CO 4040-1/16B Rubber Buna-n 1/16 Inch Thick 12 x 24 In | AB4GRK 1XYA8

E JAMES & CO 4040-1/16B 丁腈橡膠 1/16 英寸厚 12 x 24 英寸

有現貨
貨號:AB4GRK 型號:4040-1/16B交叉參考:1XYA8

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$572 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目橡膠板
背襯類型樸素
顏色黑色
硬度計40A
伸長400%
平滑
總長:24“
材料丁腈橡膠/丁腈橡膠
最高 溫度220 F
最小 溫度 評分-30 華氏度
拉伸強度800 PSI
厚度1機構/ 16“
類別商業級
信號寬度12“

送貨信息:

船重(kg) 0.41
船高(厘米)0.25
船長(厘米)60.96
船寬(厘米)30.48
HS代碼4008210000
原產地CN

產品型號

產品型號類別背襯類型伸長總長:最高 溫度最小 溫度 評分拉伸強度厚度價錢
E JAMES & CO 5340-1/32HGA 丁腈橡膠 1/32 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGA高分樸素500%12“225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 32“新台幣221元
E JAMES & CO 5340-1/16HGA 丁腈橡膠 1/16 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGA高分樸素500%12“225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 16“新台幣490元
E JAMES & CO 5340-3/32HGA 丁腈橡膠 3/32 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGA高分樸素500%12“225 F-40 華氏度1500 PSI3機構/ 32“新台幣790元
E JAMES & CO 5340-1/8HGA 丁腈橡膠 1/8 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGA高分樸素500%12“225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 8“新台幣894元
E JAMES & CO 5340-3/16HGA 丁腈橡膠 3/16 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGA高分樸素500%12“225 F-40 華氏度1500 PSI3機構/ 16“新台幣1,226元
E JAMES & CO 5340-1/4HGA 丁腈橡膠 1/4 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGA高分樸素500%12“225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 4“新台幣1,667元
E JAMES & CO 5340-3/8HGA 丁腈橡膠 3/8 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGA高分樸素500%12“225 F-40 華氏度1500 PSI3機構/ 8“新台幣2,099元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

E JAMES & CO 4040-1/16B 丁腈橡膠 1/16 英寸厚 12 x 24 英寸
新台幣572元 /單元