項目 | 橡膠條 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 50A |
伸長 | 企業排放佔全球 300% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 |
最高 溫度 | 220 F |
最小 溫度 評分 | -30 華氏度 |
拉伸強度 | 1000 PSI |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 商業級 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 背襯類型 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
4050-1 / 32XTAPE | 膠粘劑 | 1機構/ 32“ | 2" | 新台幣143元 | |
4050-1 / 16XTAPE | 膠粘劑 | 1機構/ 16“ | 2" | 新台幣406元 | |
4050-3 / 32XTAPE | 膠粘劑 | 3機構/ 32“ | 2" | 新台幣562元 | |
4050-1 / 8XTAPE | 膠粘劑 | 1機構/ 8“ | 2" | 新台幣494元 | |
4050-3 / 16XTAPE | 膠粘劑 | 3機構/ 16“ | 2" | 新台幣711元 | |
4050-1 / 4XTAPE | 膠粘劑 | 1機構/ 4“ | 2" | 新台幣858元 | |
4050-3 / 8XTAPE | 膠粘劑 | 3機構/ 8“ | 2" | 新台幣1,025元 |