項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 60A |
伸長 | 企業排放佔全球 200% |
完 | 平滑 |
總長: | 12“ |
材料 | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 |
最高 溫度 | 220 F |
最小 溫度 評分 | -30 華氏度 |
拉伸強度 | 1000 PSI |
厚度 | 3機構/ 8“ |
類別 | 商業級 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 類別 | 背襯類型 | 伸長 | 總長: | 最高 溫度 | 最小 溫度 評分 | 拉伸強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5313-1 / 32HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 225 F | -40 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 32“ | 新台幣212元 | |
5313-1 / 16HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 225 F | -40 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣490元 | |
5313-3 / 32HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 225 F | -40 華氏度 | 1500 PSI | 3機構/ 32“ | 新台幣765元 | |
5313-1 / 8HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 225 F | -40 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣895元 | |
5313-3 / 16HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 225 F | -40 華氏度 | 1500 PSI | 3機構/ 16“ | 新台幣1,289元 | |
5313-1 / 4HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 225 F | -40 華氏度 | 1500 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣1,667元 | |
5313-3 / 8HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 300% | 12“ | 225 F | -40 華氏度 | 1500 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣2,099元 |