扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

E JAMES & CO 4070-3/4XTAPE 丁腈橡膠 3/4 英吋厚 2 x 36 英吋 | AB3KRN 1TYH2

E JAMES & CO 4070-3/4XTAPE 丁腈橡膠 3/4 英寸厚 2 x 36 英寸

有現貨
貨號:AB3KRN 型號:4070-3/4XTAPE交叉參考:1TYH2

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,107 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目橡膠條
背襯類型膠粘劑
顏色黑色
硬度計70A
伸長200%
平滑
總長:36“
材料丁腈橡膠/丁腈橡膠
最高 溫度220 F
最小 溫度 評分-30 華氏度
拉伸強度1000 PSI
厚度3機構/ 4“
類別商業級
信號寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 1.31
船高(厘米)3.81
船長(厘米)91.92
船寬(厘米)15.72
HS代碼4008210000
原產地CN

產品型號

產品型號信號寬度背襯類型伸長最高 溫度最小 溫度 評分拉伸強度厚度類別價錢
E JAMES & CO 5346-1/32HGX 丁腈橡膠 1/32 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KYG 1DTB6 5346-1 / 32HGX2"樸素250%225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 32“高分新台幣107元
E JAMES & CO 5346-1/16HGX 丁腈橡膠 1/16 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KYH 1DTB7 5346-1 / 16HGX2"樸素250%225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 16“高分新台幣183元
E JAMES & CO 5346-3/32HGX 丁腈橡膠 3/32 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KYJ 1DTB8 5346-3 / 32HGX2"樸素250%225 F-40 華氏度1500 PSI3機構/ 32“高分新台幣390元
E JAMES & CO 5346-1/8HGX 丁腈橡膠 1/8 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KYK 1DTB9 5346-1 / 8HGX2"樸素250%225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 8“高分新台幣389元
E JAMES & CO 5346-3/16HGX 丁腈橡膠 3/16 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KYL 1DTC1 5346-3 / 16HGX2"樸素250%225 F-40 華氏度1500 PSI3機構/ 16“高分新台幣555元
E JAMES & CO 5346-1/4HGX 丁腈橡膠 1/4 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KYM 1DTC2 5346-1 / 4HGX2"樸素250%225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 4“高分新台幣735元
E JAMES & CO 5346-3/8HGX 丁腈橡膠 3/8 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KYN 1DTC3 5346-3 / 8HGX2"樸素250%225 F-40 華氏度1500 PSI3機構/ 8“高分新台幣1,008元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

E JAMES & CO 4070-3/4XTAPE 丁腈橡膠 3/4 英寸厚 2 x 36 英寸
新台幣1,107元 /單元