扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

E JAMES & CO 5313-1/4HGX 丁腈橡膠 1/4 英吋厚 2 x 36 英吋 | AA9KWC 1DRV5

E JAMES & CO 5313-1/4HGX 丁腈橡膠 1/4 英寸厚 2 x 36 英寸

有現貨
貨號: AA9KWC 型號:5313-1/4HGX交叉參考:1DRV5

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$878 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目橡膠條
背襯類型樸素
顏色黑色
硬度計60A
伸長300%
平滑
總長:36“
材料丁腈橡膠/丁腈橡膠
最高 溫度225 F
最小 溫度 評分-40 華氏度
拉伸強度1500 PSI
厚度1機構/ 4“
類別高分
信號寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 0.4
船高(厘米)3.3
船長(厘米)92.71
船寬(厘米)16.76
HS代碼4008210000
原產地CN

產品型號

產品型號厚度背襯類型硬度計類別信號寬度伸長材料最高 溫度價錢
E JAMES & CO 5389-1/32HGX 丁腈橡膠 1/32 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KTX 1DRK3 5389-1 / 32HGX1機構/ 32“樸素50A高分2"400%丁腈橡膠/丁腈橡膠225 F新台幣107元
E JAMES & CO 5389-1/16HGX 丁腈橡膠 1/16 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KTY 1DRK4 5389-1 / 16HGX1機構/ 16“樸素50A高分2"400%丁腈橡膠/丁腈橡膠225 F新台幣189元
E JAMES & CO 5389-3/32HGX 丁腈橡膠 3/32 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KTZ 1DRK5 5389-3 / 32HGX3機構/ 32“樸素50A高分2"400%丁腈橡膠/丁腈橡膠225 F新台幣390元
E JAMES & CO 5389-1/8HGX 丁腈橡膠 1/8 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KUA 1DRK6 5389-1 / 8HGX1機構/ 8“樸素50A高分2"400%丁腈橡膠/丁腈橡膠225 F新台幣389元
E JAMES & CO 5389-3/16HGX 丁腈橡膠 3/16 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KUB 1DRK7 5389-3 / 16HGX3機構/ 16“樸素50A高分2"400%丁腈橡膠/丁腈橡膠225 F新台幣555元
E JAMES & CO 5389-1/4HGX 丁腈橡膠 1/4 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KUC 1DRK8 5389-1 / 4HGX1機構/ 4“樸素50A高分2"400%丁腈橡膠/丁腈橡膠225 F新台幣878元
E JAMES & CO 5389-3/8HGX 丁腈橡膠 3/8 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KUD 1DRK9 5389-3 / 8HGX3機構/ 8“樸素50A高分2"400%丁腈橡膠/丁腈橡膠225 F新台幣1,008元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

E JAMES & CO 5313-1/4HGX 丁腈橡膠 1/4 英寸厚 2 x 36 英寸
新台幣878元 /單元