扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

E JAMES & CO 5313-3/16HGC 丁腈橡膠 3/16 吋 T 12 x 36 吋 | AA9KVT 1DRU3

E JAMES & CO 5313-3/16HGC 丁腈橡膠 3/16 英寸 T 12 x 36 英寸

有現貨
貨號:AA9KVT 型號:5313-3/16HGC交叉參考:1DRU3

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,444 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目橡膠板
背襯類型樸素
顏色黑色
硬度計60A
伸長300%
平滑
總長:36“
材料丁腈橡膠/丁腈橡膠
最高 溫度225 F
最小 溫度 評分-40 華氏度
拉伸強度1500 PSI
厚度3機構/ 16“
類別高分
信號寬度12“

送貨信息:

船重(kg) 1.71
船高(厘米)0.51
船長(厘米)91.44
船寬(厘米)30.48
HS代碼4008210000
原產地CN

產品型號

產品型號類別背襯類型伸長總長:最高 溫度最小 溫度 評分拉伸強度厚度價錢
E JAMES & CO 5313-1/32HGA 丁腈橡膠 1/32 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9KUU 1DRP6 5313-1 / 32HGA高分樸素300%12“225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 32“新台幣212元
E JAMES & CO 5313-1/16HGA 丁腈橡膠 1/16 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9KUV 1DRP7 5313-1 / 16HGA高分樸素300%12“225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 16“新台幣490元
E JAMES & CO 5313-3/32HGA 丁腈橡膠 3/32 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9KUW 1DRP8 5313-3 / 32HGA高分樸素300%12“225 F-40 華氏度1500 PSI3機構/ 32“新台幣765元
E JAMES & CO 5313-1/8HGA 丁腈橡膠 1/8 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9KUX 1DRP9 5313-1 / 8HGA高分樸素300%12“225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 8“新台幣895元
E JAMES & CO 5313-3/16HGA 丁腈橡膠 3/16 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9KUY 1DRR1 5313-3 / 16HGA高分樸素300%12“225 F-40 華氏度1500 PSI3機構/ 16“新台幣1,289元
E JAMES & CO 5313-1/4HGA 丁腈橡膠 1/4 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9KUZ 1DRR2 5313-1 / 4HGA高分樸素300%12“225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 4“新台幣1,667元
E JAMES & CO 5313-3/8HGA 丁腈橡膠 3/8 英寸厚 12 x 12 英寸 | AA9KVA 1DRR3 5313-3 / 8HGA高分樸素300%12“225 F-40 華氏度1500 PSI3機構/ 8“新台幣2,099元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

E JAMES & CO 5313-3/16HGC 丁腈橡膠 3/16 英寸 T 12 x 36 英寸
新台幣3,444元 /單元