扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

E JAMES & CO 5340-1/32HGZ 丁腈橡膠 1/32 英吋厚 6 x 36 英吋 | AA9KRN 1DRE8

E JAMES & CO 5340-1/32HGZ 丁腈橡膠 1/32 英寸厚 6 x 36 英寸

有現貨
貨號: AA9KRN 型號:5340-1/32HGZ交叉參考:1DRE8

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$337 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目橡膠條
背襯類型樸素
顏色黑色
硬度計40A
伸長500%
平滑
總長:36“
材料丁腈橡膠/丁腈橡膠
最高 溫度225 F
最小 溫度 評分-40 華氏度
拉伸強度1500 PSI
厚度1機構/ 32“
類別高分
信號寬度6"

送貨信息:

船重(kg) 0.19
船高(厘米)0.25
船長(厘米)91.44
船寬(厘米)15.24
HS代碼4008210000
原產地CN

產品型號

產品型號信號寬度背襯類型伸長最高 溫度最小 溫度 評分拉伸強度厚度類別價錢
E JAMES & CO 5340-1/32HGX 丁腈橡膠 1/32 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KQV 1DRC6 5340-1 / 32HGX2"樸素500%225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 32“高分新台幣112元
E JAMES & CO 5340-1/16HGX 丁腈橡膠 1/16 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KQW 1DRC7 5340-1 / 16HGX2"樸素500%225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 16“高分新台幣189元
E JAMES & CO 5340-3/32HGX 丁腈橡膠 3/32 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KQX 1DRC8 5340-3 / 32HGX2"樸素500%225 F-40 華氏度1500 PSI3機構/ 32“高分新台幣390元
E JAMES & CO 5340-1/8HGX 丁腈橡膠 1/8 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KQY 1DRC9 5340-1 / 8HGX2"樸素500%225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 8“高分新台幣389元
E JAMES & CO 5340-1/4HGX 丁腈橡膠 1/4 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KQZ 1DRD2 5340-1 / 4HGX2"樸素500%225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 4“高分新台幣878元
E JAMES & CO 5340-3/8HGX 丁腈橡膠 3/8 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KRA 1DRD3 5340-3 / 8HGX2"樸素500%225 F-40 華氏度1500 PSI3機構/ 8“高分新台幣1,008元
E JAMES & CO 5340-1/2HGX 丁腈橡膠 1/2 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9KRB 1DRD4 5340-1 / 2HGX2"樸素500%225 F-40 華氏度1500 PSI1機構/ 2“高分新台幣1,069元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

E JAMES & CO 5340-1/32HGZ 丁腈橡膠 1/32 英寸厚 6 x 36 英寸
新台幣337元 /單元