得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 橡膠條 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 50A |
伸長 | 企業排放佔全球 400% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -40 華氏度 |
拉伸強度 | 1500 PSI |
厚度 | 1" |
類別 | 高分 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 3.16 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 厚度 | 背襯類型 | 硬度計 | 類別 | 信號寬度 | 伸長 | 材料 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5389-1 / 32HGX | 1機構/ 32“ | 樸素 | 50A | 高分 | 2" | 企業排放佔全球 400% | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 | 225 F | 新台幣107元 | |
5389-1 / 16HGX | 1機構/ 16“ | 樸素 | 50A | 高分 | 2" | 企業排放佔全球 400% | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 | 225 F | 新台幣189元 | |
5389-3 / 32HGX | 3機構/ 32“ | 樸素 | 50A | 高分 | 2" | 企業排放佔全球 400% | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 | 225 F | 新台幣390元 | |
5389-1 / 8HGX | 1機構/ 8“ | 樸素 | 50A | 高分 | 2" | 企業排放佔全球 400% | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 | 225 F | 新台幣389元 | |
5389-3 / 16HGX | 3機構/ 16“ | 樸素 | 50A | 高分 | 2" | 企業排放佔全球 400% | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 | 225 F | 新台幣555元 | |
5389-1 / 4HGX | 1機構/ 4“ | 樸素 | 50A | 高分 | 2" | 企業排放佔全球 400% | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 | 225 F | 新台幣878元 | |
5389-3 / 8HGX | 3機構/ 8“ | 樸素 | 50A | 高分 | 2" | 企業排放佔全球 400% | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 | 225 F | 新台幣1,008元 |