項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 30A |
伸長 | 企業排放佔全球 350% |
完 | 平滑 |
總長: | 12“ |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 170 F |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
拉伸強度 | 1000 PSI |
厚度 | 3機構/ 16“ |
類別 | 商業級 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 0.62 |
船高(厘米) | 2.39 |
船長(厘米) | 30.96 |
船寬(厘米) | 30.96 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 類別 | 背襯類型 | 伸長 | 總長: | 最高 溫度 | 最小 溫度 評分 | 拉伸強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-1 / 16HGA | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 450% | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1200 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣314元 | ||
1030-1 / 16HGB | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 450% | 24“ | 225 F | -30 華氏度 | 1200 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣651元 | ||
1030-1 / 16HGC | 高分 | 樸素 | 企業排放佔全球 450% | 36“ | 225 F | -30 華氏度 | 1200 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣956元 | ||
1030-1 / 16HGATAPE | 高分 | 膠粘劑 | 企業排放佔全球 450% | 12“ | 225 F | -30 華氏度 | 1200 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣840元 | ||
1030-1 / 16HGBTAPE | 高分 | 膠粘劑 | 企業排放佔全球 450% | 24“ | 225 F | -30 華氏度 | 1200 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣1,545元 | ||
1030-1 / 16HGCTAPE | 高分 | 膠粘劑 | 企業排放佔全球 450% | 36“ | 225 F | -30 華氏度 | 1200 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣2,331元 | ||
6030-1 / 16膠帶 | 商業級 | 膠粘劑 | 企業排放佔全球 350% | 12“ | 170 F | -20 華氏度 | 1000 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣738元 |