扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

E JAMES & CO 6030-3/16Y 橡膠氯丁橡膠 3/16 英吋厚 4 x 36 英吋 | AB2MGN 1MUX2

E JAMES & CO 6030-3/16Y 橡膠氯丁橡膠 3/16 英寸厚 4 x 36 英寸

有現貨
貨號:AB2MGN 型號:6030-3/16Y交叉參考:1MUX2

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$720 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目橡膠條
背襯類型樸素
顏色黑色
硬度計30A
伸長350%
平滑
總長:36“
材料氯丁橡膠
最高 溫度170 F
最小 溫度 評分-20 華氏度
拉伸強度1000 PSI
厚度3機構/ 16“
類別商業級
信號寬度4"

送貨信息:

船重(kg) 0.6
船高(厘米)0.51
船長(厘米)91.44
船寬(厘米)10.16
HS代碼4008210000
原產地CN

產品型號

產品型號信號寬度背襯類型伸長最高 溫度最小 溫度 評分拉伸強度厚度類別價錢
E JAMES & CO 1030-1/16HGX 橡膠氯丁橡膠 1/16 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LAX 1DTX9 1030-1 / 16HGX2"樸素450%225 F-30 華氏度1200 PSI1機構/ 16“高分新台幣158元
E JAMES & CO 1030-3/32HGX 橡膠氯丁橡膠 3/32 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LAZ 1DTY2 1030-3 / 32HGX2"樸素450%225 F-30 華氏度1200 PSI3機構/ 32“高分新台幣229元
E JAMES & CO 1030-1/8HGX 橡膠氯丁橡膠 1/8 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LBB 1DTY4 1030-1 / 8HGX2"樸素450%225 F-30 華氏度1200 PSI1機構/ 8“高分新台幣270元
E JAMES & CO 1030-3/16HGX 橡膠氯丁橡膠 3/16 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LBF 1DTY8 1030-3 / 16HGX2"樸素450%225 F-30 華氏度1200 PSI3機構/ 16“高分新台幣404元
E JAMES & CO 1030-1/4HGX 橡膠氯丁橡膠 1/4 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LBJ 1DTZ2 1030-1 / 4HGX2"樸素450%225 F-30 華氏度1200 PSI1機構/ 4“高分新台幣522元
E JAMES & CO 1030-3/8HGX 橡膠氯丁橡膠 3/8 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LBM 1DTZ5 1030-3 / 8HGX2"樸素450%225 F-30 華氏度1200 PSI3機構/ 8“高分新台幣861元
E JAMES & CO 1030-1/2HGX 橡膠氯丁橡膠 1/2 英寸厚 2 x 36 英寸 | AA9LBP 1DTZ8 1030-1 / 2HGX2"樸素450%225 F-30 華氏度1200 PSI1機構/ 2“高分新台幣1,034元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

E JAMES & CO 6030-3/16Y 橡膠氯丁橡膠 3/16 英寸厚 4 x 36 英寸
新台幣720元 /單元