項目 | 橡膠條 |
背襯類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 50A |
伸長 | 企業排放佔全球 350% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 170 F |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
拉伸強度 | 1000 PSI |
厚度 | 1機構/ 32“ |
類別 | 商業級 |
UPC | 745704666847 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 1.98 |
船長(厘米) | 91.92 |
船寬(厘米) | 15.72 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 背襯類型 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
6050-1 / 32XTAPE | 膠粘劑 | 1機構/ 32“ | 2" | 新台幣298元 | |
6050-1 / 16XTAPE | 膠粘劑 | 1機構/ 16“ | 2" | 新台幣298元 | |
6050-3 / 32XTAPE | 膠粘劑 | 3機構/ 32“ | 2" | 新台幣289元 | |
6050-1 / 8XTAPE | 膠粘劑 | 1機構/ 8“ | 2" | 新台幣444元 | |
6050-3 / 16XTAPE | 膠粘劑 | 3機構/ 16“ | 2" | 新台幣412元 | |
6050-1 / 4XTAPE | 膠粘劑 | 1機構/ 4“ | 2" | 新台幣480元 | |
6050-3 / 8XTAPE | 膠粘劑 | 3機構/ 8“ | 2" | 新台幣699元 |